Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Keystock Undersized 36 Inch Length 7/16 x 7/16 | AE6LFJ 5TU58

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Billentyűk alulméretezett 36 hüvelyk hosszúság 7/16 x 7/16

Raktáron
Tétel: AE6LFJ Modell: WWG700437043736Kereszthivatkozás: 5TU58

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€128.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80
Méret7/16 x 7/16 "
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.002 "
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7222200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700437043736 Billentyűk alulméretezett 36 hüvelyk hosszúság 7/16 x 7/16
€128.99 /Mértékegység