Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG700375037512 Keystock Undersized 12 Inch Length 3/8 x 3/8 | AE6NPR 5UE65

APPROVED VENDOR WWG700375037512 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 3/8 x 3/8

Raktáron
Tétel: AE6NPR Modell: WWG700375037512Kereszthivatkozás: 5UE65

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz12 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80
Méret3/8 x 3/8 "
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.002 "
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód7222200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700375037512 Billentyűk alulméretezett 12 hüvelyk hosszúság 3/8 x 3/8
€22.91 /Mértékegység