Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG700250025036 Billentyűk alulméretezett 36 hüvelyk hossz 1/4 x 1/4 | AE6LFB 5TU49

APPROVED VENDOR WWG700250025036 Billentyűk alulméretezett 36 hüvelyk hosszúság 1/4 x 1/4

Raktáron
Tétel: AE6LFB Modell: WWG700250025036Kereszthivatkozás: 5TU49

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcs készlet
befejezEgyszerű
Hossz36 "
Hosszúság tolerancia-0.125 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB80
Méret1/4 x 1/4 "
Szakítószilárdság35,000 psi
Vastagsági tolerancia-0.002 "
típusA méreten aluli

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.288
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód7222200000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG700250025036 Billentyűk alulméretezett 36 hüvelyk hosszúság 1/4 x 1/4
€39.37 /Mértékegység