Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WWG-WKC-00C Woodruff Key 5/16X1 1/8 hüvelykes Sae C, 25PK | AA8WYP 1AMU3

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff kulcs 5/16X1 1/8 hüvelykes Sae C, 25PK

Raktáron
Tétel: AA8WYP Modell: WWG-WKC-00CKereszthivatkozás: 1AMU3
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
€37.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWoodruff kulcs
befejezEgyszerű
Magasság0.469 "
Kulcsméret5/16 x 1-1/8"
Hossz1.125 "
Hosszúság tolerancia+0.000 - -0.010 "
AnyagC-1035 Acél
Rockwell KeménységB90
SAE számC
Szakítószilárdság72,000 PSI
típusHalf Moon

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-WKC-00C Woodruff kulcs 5/16X1 1/8 hüvelykes Sae C, 25PK
€37.26 /csomag