Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WWG-TP061 Taper Pin #2, 25PK | AC2MCM 2LB15

APPROVED VENDOR WWG-TP061 kúpos tű #2, 25PK

Raktáron
Tétel: AC2MCM Modell: WWG-TP061Kereszthivatkozás: 2LB15
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
€55.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
befejezEgyszerű
Nagy vég Dia.0.193 "
Nagy vég Dia. Megértés-0.0007 - +0.0013 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.010 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Teljes hossz2.25 "
Rockwell KeménységB85
Egyetlen nyíróerő (font)60,000
Egyetlen nyíróerő (PSI)78,000
Méret#2
Kis vég Dia.0.146 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-TP061 kúpos tű #2, 25PK
€55.49 /csomag