Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WN5X01000-005P1 Szárnyas anya A2 18-8 Rozsdamentes acél M10 X 1.50Mm, 5PK | AB8MQA 26L011

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M10 X 1.50 mm, 5 PK

Raktáron
Tétel: AB8MQA Modell: WN5X01000-005P1Kereszthivatkozás: 26L011
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
€14.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Összehasonlítható18-8 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság17.7mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály70
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus-Durva
típusStandard
Szárnyfesztávolság36.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X01000-005P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M10 X 1.50 mm, 5 PK
€14.22 /csomag