Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WN5X00400-010P1 Szárnyas anya A2 18-8 Rozsdamentes acél M4 X 0.70Mm, 10PK | AB8MPW 26L007

APPROVED VENDOR WN5X00400-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm, 10 PK

Raktáron
Tétel: AB8MPW Modell: WN5X00400-010P1Kereszthivatkozás: 26L007

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzárnyas anya
AlapanyagRozsdamentes acél
Összehasonlítható18-8 rozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM4 x 0.7
befejezEgyszerű
FokozatA2
Magasság8.6mm
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaSzárnyas anya
Ingatlan osztály70
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
MenetméretM4 x 0.7
Menet típusaMetrikus-Durva
típusStandard
Szárnyfesztávolság17.6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318190000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WN5X00400-010P1 szárnyas anya A2 18-8 rozsdamentes acél M4 X 0.70 mm, 10 PK
€10.73 /csomag