Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB82R8 Flat Washer Regular Fits 1 1/4 Inch, 2PK | AB8MUK 26L089

APPROVED VENDOR WASB82R8 lapos alátét, normál, 1 1/4 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MUK Modell: WASB82R8Kereszthivatkozás: 26L089
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
€118.83 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek1.25 "
Belül Dia.1-5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3"
csomag súlya0.326
Rockwell KeménységB70
Méret1.25 "
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaMéretVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58N8 Lapos alátét Keskeny 5/8 hüvelykes Pk5 | AB8MTT 26L073 WASB58N85 / 8 "21 / 32 "1.25 "0.14755 / 8 "0.09–0.112 ”0.090–0.112 ”keskeny€12.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB82R8 lapos alátét, normál, 1 1/4 hüvelykes, 2PK
€118.83 /csomag