Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB78RZ Flat Washer Regular Fits 7/8 Inch, 2PK | AB8MTC 26L059

APPROVED VENDOR WASB78RZ lapos alátét, normál 7/8 hüvelykes, 2PK

Raktáron
Tétel: AB8MTC Típus: WASB78RZKereszthivatkozás: 26L059
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
€18.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek7 / 8 "
Belül Dia.15 / 16 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.2.25 "
csomag súlya0.126
Rockwell KeménységB49
Méret7 / 8 "
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB78RZ lapos alátét, normál 7/8 hüvelykes, 2PK
€18.25 /csomag