Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58WZ lapos alátét széles 5/8 hüvelykes, 5PK | AB8MRX 26L054

APPROVED VENDOR WASB58WZ lapos alátét széles 5/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8MRX Típus: WASB58WZKereszthivatkozás: 26L054
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
€60.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.2.25 "
csomag súlya0.1475
Rockwell KeménységB49
Méret5 / 8 "
Vastagság0.146–0.174 ”
Vastagsági tolerancia0.146–0.174 ”
típusszéles

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58WZ lapos alátét széles 5/8 hüvelykes, 5PK
€60.11 /csomag