Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WASB58RZ lapos alátét rendszeres 5/8 hüvelykes, 5PK | AB8MRW 26L053

APPROVED VENDOR WASB58RZ lapos alátét, normál 5/8 hüvelykes, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8MRW Típus: WASB58RZKereszthivatkozás: 26L053
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
€15.51 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 32 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1.75 "
csomag súlya0.1475
Rockwell KeménységB49
Méret5 / 8 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típusSzabályos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58RZ lapos alátét, normál 5/8 hüvelykes, 5PK
€15.51 /csomag