Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR WASB58NZ Flat Washer Narrow Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRV 26L052

APPROVED VENDOR WASB58NZ lapos alátét keskeny, 5/8 hüvelykes, 5PK-hoz illeszkedik

Raktáron
Tétel: AB8MRV Modell: WASB58NZKereszthivatkozás: 26L052

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€11.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételB típusú lapos alátét
színekEzüst
befejezcink
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 8 "
Belül Dia.21 / 2 "
AnyagAcél cink
Dia kívül.1.25 "
csomag súlya0.1475
Rockwell KeménységB49
Méret5 / 8 "
Vastagság0.09–0.112 ”
Vastagsági tolerancia0.090–0.112 ”
típuskeskeny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58NZ lapos alátét keskeny, 5/8 hüvelykes, 5PK-hoz illeszkedik
€11.27 /csomag