Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69315.031.0150 recézett szegecsanya 5/16-18 X 0.69, 25PK | AE4WZJ 5NNP0

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 recézett szegecsanya 5/16-18 X 0.69, 25PK

Raktáron
Tétel: AE4WZJ Modell: U69315.031.0150Kereszthivatkozás: 5NNP0

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€26.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.530 "
Fúró méret17 / 32 "
befejezEgyszerű
Karima Dia.0.685 "
Grip tartomány0.027–0.150 ”
Fej Dia.0.685 "
Fejmagasság0.042 "
Lyuk méret0.531 "
Hossz0.69 "
AnyagAlumínium
Anya típusaGyűrött peremű
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7616107030
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.031.0150 recézett szegecsanya 5/16-18 X 0.69, 25PK
€26.12 /csomag