Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U69155.013.0080 Szegecs anya süllyesztett cink 6-23 X 0.403, 50PK | AE4WXP 5NNH9

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 szegecs anya süllyesztett cink 6-23 x 0.403, 50PK

Raktáron
Tétel: AE4WXP Modell: U69155.013.0080Kereszthivatkozás: 5NNH9
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
€26.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
Test Dia.0.249 "
Fúró méret1 / 4 "
befejezcink
Karima Dia.0.295 "
Grip tartomány0.020–0.080 ”
Fej Dia.0.295 "
Fejmagasság0.018 "
Lyuk méret0.250 "
Hossz0.423 "
AnyagAcél
Anya típusaFlush
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0842
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318190000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U69155.013.0080 szegecs anya süllyesztett cink 6-23 x 0.403, 50PK
€26.08 /csomag