Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U67021.019.0075 Csavarmenet vágása 10-24 X 3/4 hüvelyk, 100PK | AA9WUF 1HA22

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 csavarmenet vágás 10-24 x 3/4 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9WUF Modell: U67021.019.0075Kereszthivatkozás: 1HA22

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€25.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.414-0.384 "
Fej Dia.0.312-0.305 "
Fejmagasság0.12–0.105 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz3 / 4 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.337
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.019.0075 csavarmenet vágás 10-24 x 3/4 hüvelyk, 100PK
€25.45 /csomag