Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U67021.016.0050 Csavarmenet vágása 8-32 X 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK | AA9WUD 1HA18

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 csavarmenet vágás 8-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AA9WUD Modell: U67021.016.0050Kereszthivatkozás: 1HA18
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
€16.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetvágó csavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete1 / 4 "
befejezHorganyzott
Fej szöge0.348-0.322 "
Fej Dia.0.250-0.244 "
Fejmagasság0.11–0.096 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32
típusF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)3.18
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód7318141060
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U67021.016.0050 csavarmenet vágás 8-32 x 1/2 hüvelyk hosszúság, 100 PK
€16.26 /csomag