Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX26 2 hüvelykes adapter | AD2ABN

APPROVED VENDOR 3LX26 2 hüvelykes adapter

Raktáron
Cikkszám: AD2ABN Modell: 3LX26
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
€16.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaAlumínium
Kapcsolat típusaFérfi adapter x FNPT
Csatoló mérete2"
Csatolás típusaA
Max. Nyomás250 psi
Csőméret2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7609000000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsatoló méreteMax. NyomásCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LW92 Adapter Apa 1 hüvelykes | AC9ZXH 3 LW921"250 psi1"€12.35
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX09 Adapter Apa 1-1/2 hüvelykes | AD2AAV 3LX091.5 "250 psi1.5 "€14.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX42 Adapter Apa 3 In | AD2ACF 3LX423"125 psi3"€29.65
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3LX59 Adapter Apa 4 In | AD2ACZ 3LX594"100 psi4"€53.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX26 2 hüvelykes adapter
€16.11 /Mértékegység