Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Hex Locknut With Nylon Insert 7/16-14, 25PK | AB8PBN 26LJ14

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 7/16-14, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8PBN Modell: U55730.043.0001Keresztszám: 26LJ14 / 42KW15
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
€13.73 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat316
Magasság49 / 64 "
Anyag316 Stainless Steel
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet-58 fok. 302 fokig.
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2606
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55730.043.0001 Hatlapfejű záróanya nylon betéttel 7/16-14, 25PK
€13.73 /csomag