Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 Lock Washer 316 Stainless Steel #8, 50PK | AA9NJT 1EAL9

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 Záróalátét 316 rozsdamentes acél #8, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9NJT Modell: U55462.016.0001Kereszthivatkozás: 1EAL9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€9.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZáróalátétet
színekEzüst
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek#8
Belül Dia.0.168 "
Anyag316 Stainless Steel
Dia kívül.0.336 "
Rockwell KeménységB85
Vastagság0.02 "
Vastagsági tolerancia0.023–0.018 ”
típusBelső fog, A típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318210090
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55462.016.0001 Záróalátét 316 rozsdamentes acél #8, 50PK
€9.67 /csomag