JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U55070.037.7200 Menetes rúd rozsdamentes acél 3/8-16x6 láb | AD9EPP 4RDL9

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 3/8-16x6 láb

Tétel: AD9EPP Modell: U55070.037.7200Kereszthivatkozás: 4RDL9
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€27.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes rúd
Osztály1A
befejezEgyszerű
Anyag316 Stainless Steel
Teljes hossz6 láb.
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. HatótávolságNem értékelt
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 8-16
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.79
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318155051
Származási országIN

Termék részletek:

    • Teljesen menetes rúd, amely nagy szilárdságot biztosít az alkatrészek szerelvényekbe vagy szerkezetekbe történő felszerelésekor és rögzítésekor
    • 316 rozsdamentes acél szerkezet a magas korrózióállóság érdekében; ideális nedves, sós vizes és klóros környezetben történő alkalmazásokhoz
    • Megfelel az ASME B18.313 szabványnak és B80 Rockwell keménységre van besorolva

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55070.037.7200 menetes rúd rozsdamentes acél 3/8-16x6 láb
€27.96 /Mértékegység