Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel 3/8-16X1, 50PK | AB7CKX 22TV39

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-16X1, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7CKX Modell: U55050.037.0100Kereszthivatkozás: 22TV39 / 42KU41
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
€29.62 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Szakítószilárdság85,000 psi
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Temp. Hatótávolság- 50 F-tól 550 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.986
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318158030
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0100 dugós csavaros szabványos rozsdamentes acél 3/8-16X1, 50PK
€29.62 /csomag