Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U55000.087.0425 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 4-1/4, 5PK | AB8UTE 29DT46

APPROVED VENDOR U55000.087.0425 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4-1/4, 5PK

Raktáron
Tétel: AB8UTE Modell: U55000.087.0425Keresztszám: 29DT46 / 42KT16

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€111.45 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Hossza a feje alatt4.25 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Menethossz2"
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság85,000 és 150,000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9989
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)21.01
Hajószélesség (cm)16.69
HS-kód7318158055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretÁtmérőFokozatFejmagasságFej szélességeHossza a feje alattRockwell KeménységMérési rendszerÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 3ATY8 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83 / 4 "-103 / 4 "Nem osztályozott15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Hüvelyk€40.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.087.0425 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 7/8-9 X 4-1/4, 5PK
€111.45 /csomag