Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Hex Lag Screw Stainless Steel 1/2 X 4 1/2 L, 5PK | AC8KFU 3AWY6

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 x 4 1/2 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8KFU Modell: U51900.050.0450Kereszthivatkozás: 3AWY6 / 166X18
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
€66.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret3 / 4 "
Hossz4.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret1 / 2 "
Méret1 / 2 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5098
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.050.0450 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 1/2 x 4 1/2 L, 5PK
€66.74 /csomag