Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51900.037.0600 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél 3/8 X 6 L, 5PK | AC8KFP 3AWY2

APPROVED VENDOR U51900.037.0600 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 3/8 x 6 L, 5PK

Raktáron
Tétel: AC8KFP Modell: U51900.037.0600Kereszthivatkozás: 3AWY2
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
€25.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Fokozat5
Hex méret9 / 16 "
Hossz6"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret3 / 8 "
Méret3 / 8 "
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.25
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318110000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatHex méretTételHosszAnyagCsavar méretMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 27AL1/4X2 Hatlapfejű csavar 18-8 rozsdamentes acél, 1/4 x 2 hüvelyk hosszúság - 800 darabos csomag | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag csavar2"18-8 rozsdamentes acél-1 / 4 "€968.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0600 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 3/8 x 6 L, 5PK
€25.72 /csomag