Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hex Lag Screw Stainless Steel 5/16 X 2 Length, 25PK | AC8KEN 3AWT3

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 5/16 x 2 hosszúság, 25 PK

Raktáron
Tétel: AC8KEN Modell: U51900.031.0200Keresztszám: 3AWT3 / 166W95

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
befejezEgyszerű
Hex méret1 / 2 "
Hossz2"
AnyagRozsdamentes acél
Csavar méret5 / 16 "
Méret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4563
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7318110000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0200 Hatlapfejű csavaros rozsdamentes acél, 5/16 x 2 hosszúság, 25 PK
€15.92 /csomag