Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51876.019.0175 Facsavaros lapos #10X1 3/4 L, 100PK | AB9LGZ 2DV32

APPROVED VENDOR U51876.019.0175 Facsavaros lapos #10X1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9LGZ Modell: U51876.019.0175Keresztszám: 2DV32 / 163P60
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
€27.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFa csavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.359 "
fej típusaLakás
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#10
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6678
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318120000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej Dia.FejmagasságHosszAnyagMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 115016-PG Facsavaros lapos #10x3l - 100 db-os csomag | AB9LHP 2DV46 115016-PGRéselt11 / 32 "Egyszerű0.359 "-3"18-8 rozsdamentes acél#10€360.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51876.019.0175 Facsavaros lapos #10X1 3/4 L, 100PK
€27.87 /csomag