Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.019.0050 Machine Screw Truss Stainless Steel 10-24 X 1/2L, 100PK | AB9DRZ 2CE40

APPROVED VENDOR U51862.019.0050 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 1/2L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRZ Modell: U51862.019.0050Keresztszám: 2CE40 / 127D14
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
€14.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.448-0.425 "
Fejmagasság0.118–0.103 ”
fej típusaKöteg
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0050 Gépi csavaros rácsos rozsdamentes acél 10-24 X 1/2L, 100PK
€14.12 /csomag