Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Machine Screw Truss 8-32 X 3/8 L, 100PK | AB9DRP 2CE16

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DRP Modell: U51862.016.0037Keresztszám: 2CE16 / 127D06
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
€5.35 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.384-0.364 "
Fejmagasság0.102–0.088 ”
fej típusaKöteg
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.016.0037 Csavaros rácsos gép, 8-32 X 3/8 L, 100PK
€5.35 /csomag