Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Hex Nut Machine Screw 10-32, 100PK | AB3YNA 1WA95

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Hatlapfejű anyacsavar 10-32, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YNA Modell: U51740.019.0002Kereszthivatkozás: 1WA95
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
€9.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 10 32-
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusGépcsavar
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.019.0002 Hatlapfejű anyacsavar 10-32, 100PK
€9.95 /csomag