Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Hex Nut Machine Screw 6-32, 100PK | AB3YMU 1WA89

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Hatlapfejű anyacsavar 6-32, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3YMU Modell: U51740.013.0001Kereszthivatkozás: 1WA89
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
€6.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret# 6 32-
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság7 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaGépi csavaranya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusGépcsavar
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1143
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51740.013.0001 Hatlapfejű anyacsavar 6-32, 100PK
€6.97 /csomag