Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51705.087.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 7/8-9, 5PK | AB6YRE 22RV58

APPROVED VENDOR U51705.087.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK

Raktáron
Tétel: AB6YRE Modell: U51705.087.0001Keresztszám: 22RV58 / 42KN78
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
€225.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság1"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.087.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 7/8-9, 5PK
€225.24 /csomag