Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51705.075.0001 Nehéz nejlon betét rozsdamentes acél 3/4-10, 5PK | AB6YRD 22RV57

APPROVED VENDOR U51705.075.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 3/4-10, 5PK

Raktáron
Tétel: AB6YRD Modell: U51705.075.0001Keresztszám: 22RV57 / 42KN77
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
€205.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság8 / 9 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3622
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.075.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 3/4-10, 5PK
€205.31 /csomag