Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-14, 25PK | AB8UNZ 29DR54

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-14, 25PK

Raktáron
Tétel: AB8UNZ Modell: U51705.043.0001Keresztszám: 29DR54 / 42KN74
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
€16.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Jam Locknut
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság0.768 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-14, 25PK
€16.88 /csomag