Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 Metal Screw Hex #6 1/2 Inch Length, 100PK | AB3ZFC 1WE35

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 fémcsavar hatszögletű #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB3ZFC Modell: U51651.013.0050Keresztszám: 1WE35 / 155V12
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
€16.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezcsavar
meghajtó típusaRéselt
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.244–0.250 ”
Fejmagasság0.093–0.08 ”
fej típusaHex mosógép
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Méret#6
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0914
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7318141030
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellmeghajtó típusaIllesztőprogram méretebefejezFej szögeFej Dia.FejmagasságTételHosszÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 696467-PG fémcsavaros hatlapú alátét #8 2 hüvelykes hosszúság - 100 db-os csomag | AB2JCD 1MB69 696467-PGRéselt / Hex1 / 4 "Horganyzott-0.348 "0.11 "Lemezcsavar2"€30.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51651.013.0050 fémcsavar hatszögletű #6, 1/2 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€16.12 /csomag