Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 Carriage Bolt Stainless Steel 1/4-20 X 5/8L, 100PK | AB3TBH 1VB79

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 5/8L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB3TBH Modell: U51500.025.0062Kereszthivatkozás: 1VB79 / 164W30
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
€33.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
Fúró méret17 / 64 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.594 "
Fejmagasság0.141 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Négyzetmagasság0.125 "
Négyzet szélessége0.245 "
Szakítószilárdság100,000 psi
Menetméret1 / 4-20
típusSzögletes nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318152051
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51500.025.0062 kocsicsavar rozsdamentes acél 1/4-20 X 5/8L, 100PK
€33.90 /csomag