Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Locknut With Nylon Insert 1/2-20, 10PK | AD7MNP 4FJF4

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Záróanya nylon betéttel 1/2-20, 10PK

Raktáron
Tétel: AD7MNP Modell: U51422.050.0002Cross Ref: 4FJF4 / 42KM58

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€20.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság5 / 16 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.050.0002 Záróanya nylon betéttel 1/2-20, 10PK
€20.13 /csomag