Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Locknut With Nylon Insert 1/4-28, 50PK | AD7MNK 4FJE5

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Záróanya nylon betéttel 1/4-28, 50PK

Raktáron
Tétel: AD7MNK Modell: U51422.025.0002Kereszthivatkozás: 4FJE5
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
€7.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság13 / 64 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Rockwell KeménységB80-tól C32-ig
Mérési rendszerHüvelyk
Hőmérséklet250 F
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusNylon betéttel
Szélesség7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160060
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51422.025.0002 Záróanya nylon betéttel 1/4-28, 50PK
€7.10 /csomag