Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51410.031.0004 Flat Washer Standard Stainless Steel 5/16 Inch, 50PK | AB7EEF 22UG03

APPROVED VENDOR U51410.031.0004 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AB7EEF Modell: U51410.031.0004Keresztszám: 22UG03 / 42KL75

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos alátét
befejezEgyszerű
Megfelel a Bolt méreteknek5 / 16 "
Belül Dia.11 / 32 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Dia kívül.3 / 4 "
Vastagság0.047 "
típusStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1071
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.38
HS-kód7318220000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.csomag súlyaRockwell KeménységVastagságVastagsági toleranciatípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ WAS40414 Lapos alátét 18-8 rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes - 25 db-os csomag | AB9KLJ 2DNX2 WAS404141 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.15B700.051–0.08 ”-Standard €13.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51410.031.0004 Lapos alátét normál rozsdamentes acél 5/16 hüvelykes, 50PK
€5.94 /csomag