Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.025.0150 Machine Screw Oval 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK | AB9CLW 2BE87

APPROVED VENDOR U51320.025.0150 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK

Raktáron
Tétel: AB9CLW Modell: U51320.025.0150Kereszthivatkozás: 2BE87 / 127A88

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€19.67 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#3
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.477-0.422 "
Fejmagasság0.232 "(Ref)
fej típusaovális
Hossz1.5 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.428
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.025.0150 Gépcsavar ovális 1/4-20 X 1 1/2 L, 50PK
€19.67 /csomag