Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51320.016.0175 Machine Screw Oval Stainless Steel 8-32 X 1 3/4L, 100PK | AB9CJP 2BE32

APPROVED VENDOR U51320.016.0175 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 3/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CJP Modell: U51320.016.0175Kereszthivatkozás: 2BE32 / 127A73
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
€26.37 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.152 "
fej típusaovális
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4158
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.016.0175 Gépcsavaros ovális rozsdamentes acél 8-32 X 1 3/4L, 100PK
€26.37 /csomag