Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Machine Screw Flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB8WZD 2AB75

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WZD Modell: U51300.019.0175Kereszthivatkozás: 2AB75 / 126Y51

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€38.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82 fok
Fej Dia.0.362 "
Fejmagasság0.116 "
fej típusaLakás
Hossz1.75 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5022
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.019.0175 Gépcsavaros lapos 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
€38.47 /csomag