Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.016.0050 Machine Screw Flat Stainless Steel 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB8WYD 2AB31

APPROVED VENDOR U51300.016.0050 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 1/2 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WYD Modell: U51300.016.0050Kereszthivatkozás: 2AB31 / 126Y30
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
€7.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.312-0.285 "
Fejmagasság0.100 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1 / 2 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1368
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.016.0050 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 8-32 X 1/2 L, 100PK
€7.76 /csomag