Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51300.013.0125 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1 1/4L, 100PK | AB8WXU 2AB10

APPROVED VENDOR U51300.013.0125 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 1 1/4L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB8WXU Modell: U51300.013.0125Kereszthivatkozás: 2AB10 / 126Y21
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
€16.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej szöge82-80 fok.
Fej Dia.0.262-0.238 "
Fejmagasság0.083 "(Ref)
fej típusaLakás
Hossz1.25 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0125 Gépcsavaros lapos rozsdamentes acél 6-32 X 1 1/4L, 100PK
€16.53 /csomag