Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Socket Set Screw Cup 6-32 X 1/8, 100PK | AF2YKR 6ZB16

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 6-32 X 1/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AF2YKR Modell: U51260.013.0012Kereszthivatkozás: 6ZB16

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€6.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.138 "
Meghajtó mérete1 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 8 "
Dia Dia.0.064–0.074 ”
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységB85 – B95
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7318158020
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 6-32 X 1/8, 100PK
€6.30 /csomag