Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Socket Set Screw Cup 4-40 X 1/8, 100PK | AE4TBL 5MNX0

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 1/8, 100PK

Raktáron
Tétel: AE4TBL Modell: U51260.011.0012Kereszthivatkozás: 5MNX0
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
€19.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugaszolócsavar
Osztály3A
Tizedes egyenérték0.050 "
Meghajtó mérete0.050 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezEgyszerű
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz1 / 8 "
Dia Dia.0.051–0.061 ”
Pont anyaga18-8 rozsdamentes acél
Pont típusaCsésze
Rockwell KeménységHRC 45-53
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7318156040
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.011.0012 Dugaszolóaljzat készlet csavaros kupa 4-40 X 1/8, 100PK
€19.20 /csomag