Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR BR360/1-12 Rod Brass 360 Alloy 1 Diameter x 1 feet Length | AB8XCW 2ABK9

APPROVED VENDOR BR360/1-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet, 1" átmérő x 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AB8XCW Modell: BR360/1-12Kereszthivatkozás: 2ABK9
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
€83.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
Ötvözet típusa360
Átmérő1"
Átmérő tolerancia+/- 0.003 "
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz1 ft.
Hosszúság tolerancia+/- 0.250 "
AnyagSárgaréz
kedélyFélig nehéz
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB78
Tipikus szakítószilárdság58,000 PSI
Tipikus hozamerősség45,000 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.31
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7407219000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÖtvözet típusaÁtmérőMin. Hőmérséklet ÉrtékeléskedélySzakítószilárdságtípusTipikus keménységÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMZ1 rúd acetálfehér 9 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TKA 1NMZ1Acetal kopolimer-9"+32 ° F-9500 psiÁltalános rendeltetésű-€881.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1UXD9 Rúd Uhmw-pe fehér 3 1/2 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 ° F-5800 psiSzűz étel érintkezés fokozat-€194.34
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 62697104 Rúd Uhmw-pe fehér 8 hüvelyk átmérő x 3 láb hosszúság | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 ° F-5800 psiSzűz étel érintkezés fokozat-€1,677.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/1-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Sárgaréz3601"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€234.57
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/114-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1-1/4" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCQ 2ABJ8 BR360 / 114-36Sárgaréz3601.25 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€355.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/2-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet 2" átmérő x 1 láb hosszúság | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Sárgaréz3602"-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€328.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ BR360/12-36 rúd sárgaréz 360 ötvözet 1/2" átmérő x 3 láb hosszúság | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Sárgaréz3601 / 2 "-Félig nehéz-Általános rendeltetésűB78€60.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/1-12 rúd sárgaréz 360 ötvözet, 1" átmérő x 1 láb hosszúság
€83.13 /Mértékegység