Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51213.031.0300 Machine Screw Round 5/16-18 X 3 L, 10PK | AB9CBH 2BA74

APPROVED VENDOR U51213.031.0300 Gépcsavar 5/16-18 X 3 L, 10PK

Raktáron
Tétel: AB9CBH Modell: U51213.031.0300Kereszthivatkozás: 2BA74 / 127A19

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€10.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.590 "
Fejmagasság0.216 "
fej típusaRound
Hossz3"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret5 / 16-18

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2484
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.031.0300 Gépcsavar 5/16-18 X 3 L, 10PK
€10.31 /csomag