ENERPAC RSM alacsony magasságú hidraulikus henger


Az Enerpac RSM sorozatú hidraulikus hengerei kompakt és nagynyomású hidraulikus szerszámok, amelyeket olyan feladatokhoz használnak, mint nehézgépek emelése, berendezések pozicionálása, terhek tolása vagy húzása, valamint ellenőrzött erő biztosítása az építési, gyártási és karbantartási alkalmazásokban. Kompakt méretük és tartósságuk ideálissá teszi őket olyan helyzetekben, ahol korlátozott a hely, és megbízható hidraulikus erő szükséges a precíz és ellenőrzött műveletekhez....Olvass tovább

Szűrő
Henger visszatérő típusa: Egyszereplős, tavaszi visszatérés , Befejez: Festett , Anyaga: Acél , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Dugattyú típusa: Szilárd
StílusModellHenger hatékony terület előrelépésAlap rögzítési furat Számláló furatmélységAlap rögzítési furat számláló furat átm.Max. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.Dugattyú a szerelőlyukhozNyereg kiemelkedés a dugattyúbólÁr (ÁFA nélkül)
A
RSM-50
0.99 négyzetméter.0.17 "0.321 "4.9 rövid tonna.0.25 cu. ban ben.2.31 "x 1.63"0.88 "0.04 "€803.07
B
RSM-100
2.24 négyzetméter.0.31 "0.422 "11.2 rövid tonna.0.98 cu. ban ben.3.25 "x 2.19"1.34 "0.04 "€1,160.65
C
RSM-300
6.49 négyzetméter.0.44 "0.625 "32.4 rövid tonna.3.25 cu. ban ben.4.63 "x 3.75"1.75 "0.08 "€2,224.44

Működési mechanizmus

  • A hidraulikus nyomást az Enerpac RSM alacsony magasságú hidraulikus henger hidraulikus bemeneti nyílásába vezetik.
  • Ezután a hidraulikus nyomás a dugattyút kinyújtásra kényszeríti, lehetővé téve a henger számára, hogy emelési vagy tolási feladatokat hajtson végre.
  • A hidraulikus nyomás növekedésével legyőzi az ellenállást, és előre hajtja a dugattyút, meghosszabbítva a hengert.
  • Ezek a hengerek egyműködésű mechanizmussal működnek a hidraulikus nyomás hasznosítására a kinyújtáshoz és a rugós visszahúzó mechanizmusra támaszkodva a visszahúzáshoz.

Jellemzők

  • Acélszerkezettel rendelkeznek, zománcozott bevonattal, amely ellenáll a korróziónak és a szerkezeti merevségnek.
  • Ezek az alacsony profilú hidraulikus hengerek akár 10000 psi nyomásnak is ellenállnak.
  • Szerelőfuratokkal rendelkeznek a könnyű rögzítés érdekében, és kemény krómozott acéldugattyúval rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében.
  • Ezek a hidraulikus hengerek egyszeres működésű rugóvisszatérítést biztosítanak, így nincs szükség további hidraulikus rendszerre vagy külső forrásra a henger visszahúzásához.
  • Kompakt vázzal rendelkeznek, így szűk helyeken is használhatók, ahol más hidraulikus hengerek nem férnek el, és bizonyos modellekhez fogantyú is tartozik a könnyebb hordozhatóság és szállítás érdekében.
  • Ezek a hidraulikus hengerek 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100 és 150 tonnás teherbírásban állnak rendelkezésre.

Kompatibilis kiegészítők

  • ENERPAC LW16 és a LWC16: Ezek az emelőékek akkor hasznosak, ha az emelendő gép a talajon fekszik, és az emelési pont nem érhető el az emelők elhelyezéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az az egyszeres működésű, rugós visszafolyású hidraulikus munkahenger?

Az egyműködésű, rugóvisszatérítéses hidraulikus hengerek olyan hidraulikus hengerek, amelyek egy irányban hidraulikus nyomással működnek, általában meghosszabbítás céljából, és rugós mechanizmust alkalmaznak a dugattyú visszahúzására, amikor a hidraulikus nyomás megszűnik.

Milyen tényezőket kell figyelembe venni, amikor az alkalmazásomhoz megfelelő alacsony profilú hidraulikus hengert választok?

A főbb tényezők közé tartozik a terhelési követelmények, a lökethossz, a maximális üzemi nyomás és a rendelkezésre álló hely.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?