Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U51213.016.0062 Gépcsavar 8-32 X 5/8 L, 100PK | AB9BTJ 2AY84

APPROVED VENDOR U51213.016.0062 Gépcsavar 8-32 X 5/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9BTJ Modell: U51213.016.0062Keresztszám: 2AY84 / 126Z76

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€10.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.309 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaRound
Hossz5 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret8-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1647
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.016.0062 Gépcsavar 8-32 X 5/8 L, 100PK
€10.55 /csomag