Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Machine Screw Round 6-32 X 3/8 L, 100PK | AB9CEE 2BB21

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9CEE Modell: U51211.013.0037Kereszthivatkozás: 2BB21 / 127A32

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€4.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete#2
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.260-0.240 "
Fejmagasság0.103–0.091 ”
fej típusaRound
Hossz3 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret6-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0693
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.013.0037 Gépcsavar 6-32 X 3/8 L, 100PK
€4.72 /csomag